吸入バルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ガスアルゴン ねじ寸法【入口ねじ】W22-14(右)袋ナット 注文コード75669259 品番S-8-Ar
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合ガス・ねじ寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
形状【出口】ホース口:Φ8 全長(mm)760(全開時) 質量(g)200 使用圧力(MPa)15 ねじ寸法【入口ねじ】W22-14(右)袋ナット 適合ガスアルゴン ハンドル色グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする