画像準備中

エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード75670275 品番WEA-J-2220
参考基準価格(税別)¥49,280 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル20mです。
電線の太さは22sq(22スケ)です。
初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。
また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。
別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。

用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに
注意
※適合機種を必ず確認下さい。
※アース側のみの販売です、ホルダー側をお持ちでない場合別途ホルダー側もご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする