画像準備中

LEDフィールドライトS3

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75671106 品番ZLS-12LFS-S3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978,780
販売価格(税別)
889,800

【使いやすさを極めたLEDバルーン証明】工事や防災、イベント・スポーツ・レジャーなど、様々なシーンで活躍!
業界最軽量(33kg)の軽さを実現
ライトと架台が分離式のため、積み下ろし作業にクレーンは不要。安全に一人で持ち運べて作業効率アップ!
低消費電力なのに明るい
高効率LED採用で低消費電力なのにパワフルな大光量タイプ!明るくても眩しくないので快適な手元作業が可能に。※LED寿命は約40,000時間
コンパクト設計
業界最小設計で狭い搬入路や設置スペースの厳しい場所にも対応できます!分離構造で車のトランクにもコンパクトに収納可能。

用途投光器・照明
注意
※分解したり、不用意に内部に触れると、感電や故障の原因になります。分解・改造は絶対にしないで下さい。
※メーカーが指定するバッテリー以外は使用しないで下さい。
※作業中は本製品が転倒しないように適切な転倒防止措置を講じて下さい。
※周囲温度が35℃を超える場合、充電時間が変化する場合があります。
※使用回数や時間が経過するにつれバッテリー容量は徐々に低下します。
※製品のデザイン、仕様は改良等のため予告なく変更する場合があります。
※写真・イラストはイメージです。実際の物とは異なって見える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする