画像準備中

LEDフィールドライトEV

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75671115 品番ZLS-12LFS-EV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

【夜間の作業環境を一変させるリチウムイオンバッテリーとLED灯具を搭載した小型軽量で実用的なバッテリー式バルーン照明】
充電しやすさ向上!
充電器を、バルーン照明本体とセットして使うことも、別にして保管することも可能になりました。
防塵防水充電器採用(IP67)
充電場所を選ばず、静音性・耐久性も大きく向上し、充電状況の表示も見やすく改善しました。
騒音・振動ゼロ
駆動音や振動がないので、現場周辺住民からの騒音・振動対策・苦情削減に貢献。更に作業現場内の環境が向上します。
排気ガス・CO2排出ゼロ
排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気循環が悪い現場で使用しても健康に影響が出ません。
燃料代ゼロ
発電機を使用しないため、燃料給油が不要となり、施工時の安全性が向上しました。
小型軽量化
リチウムイオンバッテリー・LEDランプ・小型架台の組み合わせにより、ユニック等を使用せず女性でも楽に操作できる総重量38kgを実現しました。
メンテナンスフリー
リチウムイオンバッテリーの採用で即使用可能です。「発電機のメンテナンス」「始動できない」「燃料保管」といった問題を解消します。

用途投光器・照明
注意
※分解したり、不用意に内部に触れると、感電や故障の原因になります。分解・改造は絶対にしないで下さい。
※メーカーが指定するバッテリー以外は使用しないで下さい。
※作業中は本製品が転倒しないように適切な転倒防止措置を講じて下さい。
※周囲温度が35℃を超える場合、充電時間が変化する場合があります。
※使用回数や時間が経過するにつれバッテリー容量は徐々に低下します。
※製品のデザイン、仕様は改良等のため予告なく変更する場合があります。
※写真・イラストはイメージです。実際の物とは異なって見える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする