ユニット
ドアストッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
エラストマー樹脂
トラスコ品番
744-9151
注文コード
75672086
品番
873-22
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
トラスコ品番
744-9151
材質
エラストマー樹脂
寸法(mm)
30×120×25H
色
茶
タイプ
差し込み
使用範囲(mm)
約5~18