ユニット
ドアストッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
ゴム
トラスコ品番
744-9178
注文コード
75672095
品番
873-24
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
744-9178
材質
ゴム
寸法(mm)
30×120×35H
色
茶
摘要
ゴムマグネット付・鉄板付属
タイプ
差し込み
使用範囲(mm)
約10~30