ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
マルチバインダー(横単管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ABS樹脂、ステッカー:PPステッカー
注文コード
75673958
品番
389-61A
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付方式・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
単管にパチンとはめるだけ
材質
本体:ABS樹脂、ステッカー:PPステッカー
トラスコ品番
680-7519
取付
単管固定
縦(mm)
58
横(mm)
500
表示内容
墜落制止用器具着用
商品説明動画
マルチバインダー
参考になった