ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
ヘルメットステッカー OVER60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
75674421
品番
371-08
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
高齢者の作業員が一目で分かります。
色別で判別できるの便利です。
用途
工事現場等に。
トラスコ品番
680-9077
材質
PPステッカー
取付
粘着シール
縦(mm)
35
横(mm)
35
表示内容
OVER60