曜日別特売
8030312 刈込鋏 直刃 改良刃 トップマン[工具・金物] 75677266

刈込鋏 直刃 改良刃

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード75677266品番8030312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

日本の名工が造りました。
刃先は高周波焼入れをしているのでよく切れる。
15mmの枝まで切断可能。
直刃。
刃長:165mm。
材質/刃部:SAE1075、柄材質:クヌギ、刃部硬度:HRC56~58。
日本製。

用途刃はR形状の改良刃、喰いつきが抜群!
注意
※用途以外には使用しないでください。
※切断能力以上での切断は、刃こぼれや破損、ケガの原因になりますのでしないでください。
※使用時は保護具を着用してください。
※刃部は鋭利になっています、ご使用の際は充分注意してください。
※使用後は乾いた布で拭き油を塗って、安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする