VIBRA(新光電子)
本質安全防爆構造電子はかり
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大秤量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最大秤量(kg)
450
注文コード
75677510
品番
AZ2-B450K(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥505,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。
最小表示(kg)
0.1
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
550×700
最大秤量(kg)
450
ひょう量単位
kg
種類
台はかり
表示形式
デジタル
使用地区
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、福井県、富山県、石川県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都、静岡県、岐阜県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県
風袋引方法
半自動風袋計量/自動風袋引き
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(5.76MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200