AZ2-B450K(JCSS校正証明書付) 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子) 75677616

本質安全防爆構造電子はかり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
この商品は最大秤量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大秤量(kg)
450
注文コード
75677616
品番
AZ2-B450K(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥585,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。

最小表示(kg)
0.1
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
550×700
最大秤量(kg)
450
ひょう量単位
kg
種類
台はかり
表示形式
デジタル
使用地区
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、福井県、富山県、石川県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都、静岡県、岐阜県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県
風袋引方法
半自動風袋計量/自動風袋引き
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.16MB)取扱説明書:(5.76MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする