扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75680066 品番ELTP-BUD30(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機
DCモーター搭載
風量:無段階(ダイヤル操作)
切タイマー:1/2/4時間
オートオフタイマー非搭載モデル
左右首振り(首振りつまみ)
風向上下手動角度調節可能
電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)
電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A
合計出力(アダプター):20.0W (Max)
高さ調節対応

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気 付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル 質量(kg)2.5 グレージュ 消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V) ハネ径(cm)30 モーターDCモーター 機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応 風量無段階(ダイヤル式) ハネ枚数7 保証期間1年 USBケーブル(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83 1時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
取扱説明書:(2.68MB)
注意
※お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする