スポットクーラー 工事不要 家庭用 〜9畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量26L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75680075 品番YEC-S23(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー
切タイマー:1-24時間(1時間ごと)
風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ
おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します

用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、補助鍵、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、防虫ネット、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース 質量(kg)19.6 ホワイト 消費電力(W)960/1160(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 首振なし 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)55 機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風 保証期間1年 使用環境温度(℃)18〜35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×34.5×70 設定可能温度(℃)16〜31 送風口数1口 冷媒R32 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)190 使用環境湿度(%)30〜90 除湿能力(L/日)21/26(50/60Hz) 冷房の目安木造6畳、鉄筋8畳/9畳(50/60Hz) 冷房能力(kW)2.0/2.3(50/60Hz) 排熱ダクト有無あり
取扱説明書:(1.38MB)
注意
※【排熱ダクトの窓枠取り付けについて】
※高さ88cm-125.5cmの窓に対応しています。鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります
※高さ72cm〜88cmの場合は窓パネルBをのこぎりなどで切断して調節してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする