スポットエアコン 冷暖タイプ 2Way 排熱ダクト付き 単相100V キャスター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75680091 品番DSA-Y26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

一台で冷房暖房切替え可能。「いつでも快適」な環境つくりを。
夏はスポットクーラー、冬は補助暖房として使用可能な冷暖式
5つの運転モード:暖房/冷風弱/冷風強/送風強/送風弱
スイッチ:タッチパネル式
排熱ダクトは0.45〜1.2mの伸縮式。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。
キャスター:3インチ(75mm)ラクラク移動
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。
《冷房機能》
消費電力:50Hz 910W/60Hz 11400W
定格電流:50Hz 9.8A/60Hz 11.5A
冷房能力:50Hz 2.3Kw/60Hz 2.6Kw(※周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です)
使用環境温度目安:17〜45℃
《暖房機能》
消費電力:50Hz 830W/60Hz 1090W
定格電流:50Hz 9.0A/60Hz 11A
暖房能力:50Hz 1.6Kw/60Hz 1.8Kw(※周囲温度12℃ 、相対湿度55%にて測定した数値です)
使用環境温度目安:5〜25℃

用途夏の暑さ対策、冬の寒さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 店舗 お店 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1 材質スチール・樹脂 質量(kg)44 ホワイト 容量(L)ドレンタンク:4 電源100V(50/60Hz) 首振なし 電源コード(m)2 フィルターFLR-58 騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59) 機能暖房、冷風弱、冷風強、送風強、送風弱 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5 送風口数1口 冷媒HFC R410 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)460 排熱ダクト有無あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする