用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル
付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、排水口アダプター、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース
質量(kg)18.8
色ホワイト
消費電力(W)690/720(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
首振なし
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)55
機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風
保証期間1年
使用環境温度(℃)18〜35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.9×31.6×67.8
設定可能温度(℃)16〜31
送風口数1口
冷媒R32
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)100
使用環境湿度(%)30〜90
除湿能力(L/日)14/16(50/60Hz)
冷房の目安造4畳/4.5畳、鉄筋6畳/7畳(50/60Hz)
冷房能力(kW)1.4/1.6(50/60Hz)
排熱ダクト有無あり