床置きタイプのPD対応扇風機 モバイルバッテリー設置スペース搭載の小型扇風機
PD対応電源機器にて使用可能
PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる
電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能
DCモーター搭載
風量切替:無段階(ダイヤル式)
切タイマー:1/2/4/6時間
オートオフ8時間タイマー
上下手動角度調節10段階(下向き15度〜上向き120度)
ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)
ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A
ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)
本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)