YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 熱中対策用品
YAMAZEN(山善)の その他暑さ対策用品
冷感ポンチョ ひんやり クーリングポンチョ 抗菌仕様
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75680161
品番
CCP-1(NV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
気化熱効果でひんやり涼しい冷感ポンチョ
濡らして振って羽織るだけですぐに使える
抗菌効果でいつでも衛生的
屋外レジャーの熱中症対策や、スポーツの後も短時間でクールダウン
用途
夏の暑さ対策に。スポーツタオル 冷却グッズ 熱中症対策グッズ 猛暑対策 涼しい ポンチョ 抗菌仕様 冷感アイテム 暑さ対策グッズ
材質
ポリエステル100%
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
204
寸法(cm)
65×145
機能
抗菌使仕様