充電式チェンソーMUC258D(80TXL仕様)
23mLクラスで、最軽量※&高速切断、手首の負担減、軽快な取回し。80TXL仕様
◆特長
・23mLエンジン式クラスで軽快作業
進化した最適バランスと納得の切断性能。
チェーンスピード24.0m/秒で快適かつスピーディに枝打ち作業をこなす、18V仕様の新型トップハンドルチェンソー登場。
・手元の負担軽減&軽快な取回し
・最適バランス設計
手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。
・縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減
クラス最軽量2.8kg(ガイドバー250mm装着時。)作業時の負担を軽減。
・粘り強い使用感
アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブ採用。
刃物ロック荷重は50%アップ。
過度な押し付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすいので、刃物を押し付ける力の調整が容易。
・エンジン式同等の優れた加速性能
トリガオンから素早く全速回転。
オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。
・「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※
過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。
・新型スイッチ採用
厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。
・クイック着脱フック
カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。
・防滴・防じん「アプト」
・薄刃 80TXL仕様
ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。
【薄刃80TXL仕様】
スプロケットノーズバー仕様/バッテリ・充電器標準付属モデル
ガイドバー長さ250mm:MUC258DRG
・脱落防止ナット
・オイルタンク残量窓
・金属製チェーンキャッチャ
・トリガ変速