充電式ポータブルバンドソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75680346 品番PB003GZ
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

充電式ポータブルバンドソーPB003G
特長
様々な部材をパワフルに高速切断
・切断スピード 約30%アップ※
40Vmax仕様により、電線管やメタルスタッド等、様々な部材をパワフル&スピーディに切断します。
・最大切断能力
角パイプ:66mm×66mm、丸パイプ:Φ66mm
・軽量、コンパクト
質量・全長※はメーカー18V従来機と変わらず、軽量・コンパクト化を実現。取り回し性に優れ、上向き作業も快適。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
・定回転制御で高効率作業を実現
重負荷作業時の回転数低下を抑制。
・「拡散レンズLED」採用
光を均一に拡げ、ブレードの影を軽減。暗所においても墨線の位置合わせが容易。
・優れたブレード着脱性
・ブレード軌道の外側調整
・スピード調整ダイヤル
部材に合わせて6段階でスピード調整可能。
・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56※
・「ツールレス」ストッパプレート調整
・ロックオンスイッチ付
・バンドソー用スタンド(別販売品)使用で安定切断
バンドソー用スタンドセット品(別販売品)
部品番号:A-00566
スタンド取付時の最大切断能力(直角)
角パイプ:55mm×55mm、丸パイプ:Φ55mm
※ BL4050F以上の質量があるバッテリを装着すると、スタンドは上死点まで戻りません。
その他特長
電気ブレーキ
再起動防止

寸法(mm)【ノコ刃】835×13×0.5 質量(kg)3.8 電圧(V)直流36(40max) 最大切断能力(mm)66
関連資料:(3.12MB)
注意
※バッテリ、充電器別売りです。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする