充電式パイプベルトサンダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75680355 品番BS002GZ
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

40Vmax充電式パイプベルトサンダBS002G
特長
パイプ形状の曲面研削・研磨作業を効率化
幅広い用途に合わせた速度調整が可能
「パイプ形状」の研削・研磨作業に
ステンレス製の手すりやパイプの溶接部分など、曲面に対する研削・研磨作業に特化。
広い工場内を移動しながらの作業や、電源確保が難しい屋外環境での作業を効率的にこなします。
研削可能最大パイプ径「Φ125mm」
ベルト寸法(幅×長さmm)40×760
ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。ベルト速度13.5m/s(ダイヤル5)で高能率作業を実現。
定回転制御搭載
重負荷時の回転数低下を抑制。
幅広い用途に合わせた細かな速度調整(無段階)が可能
回転スピード調整ダイヤル付。1〜5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。
簡単ベルト脱着
グリップを奥にいっぱいまで押し込むだけで、ベルトを容易に脱着できます。
外れにくいローラーガイド
グリップは左右どちらでも取り付け可能
スライドスイッチ仕様
防水保護等級IPX6
その他特長
ソフトスタート
再起動防止

ベルト幅(mm)40 電圧(V)直流36(40max) ベルト長さ(mm)760 ベルト速度(m/min)3.1〜13.5
関連資料:(3.08MB)
注意
※バッテリ、充電器別売りです。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする