充電式ブロワ集じん機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75680398 品番MUB005GZ
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

充電式ブロワ集じん機MUB005G
特長
寄せて、集める、1台2役
・「プロ仕様」のハイパワーモデル登場
40Vmaxバッテリ+ハイパワーブラシレスモータ搭載。
吹き飛ばしと集じんをパワフルに1台でこなせるため、プロの屋外清掃におすすめです。
・ワンタッチでモード切替え
ブロワ時
最大風速はメーカー18V従来機比で、約30%アップと非常にパワフル。
最大風量:3.5m3/min最大風速:87m/s(平均:71m/s)
集じん時
最大吸込仕事率は150Wで、湿った落ち葉も強力吸引。
最大風量:6.8m3/min最大真空度:4.2kPa(集じん容量:25L)
・微風から強風まで、自在に風量調整
無段変速クルーズコントロールレバー
エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。
・操作性に優れた2モード切替ボタン
明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。
Lowモード
砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。
Highモード
ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。
・マルチング機能付
・異物除去が簡単
・暗所に便利なLEDライト搭載
・使いやすい長さへノズルが伸縮
全長764〜1,014mmまで50mm毎に6段階調整。
・2輪キャスター付
・大開口ダストバッグ(25L/標準付属品)
ダストバッグ側面が大きく開き、ゴミを捨てやすい。
・高い防水性能
雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。
その他特長
肩掛けバンド付
定回転制御
ソフトスタート
電気ブレーキ
再起動防止

質量(kg)4.2 電圧(V)直流36(40max) 吸込仕事率(W)最大150 風量(m3/min)3.5(最大) 風速(m/s)最大:87 集じん量(L)25
関連資料:(1.77MB)
注意
※バッテリ、充電器別売りです。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする