超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)0.2 刃径(Φmm)1.5 注文コード75684725 品番DG-CPR 1.5×R0.2×0°×40
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナーR・刃径など37種類から選べます 他の種類を見る

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金 外径許容差(mm)0〜-0.027 コーナR許容差(mm)±0.01 ねじれ角(°)30 首下長(mm)40 首径(mm)1.41 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎ 表面処理DGコーティング 刃数2 刃長(mm)2.3 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)4 コーナーR(mm)0.2 刃径(Φmm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする