OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.5
刃径(Φmm)
12.0
注文コード
75684822
品番
DG-CPR 12×R0.5×0°×48
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
外径許容差(mm)
0〜-0.027
コーナR許容差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30
首下長(mm)
48
首径(mm)
11.37
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎
表面処理
DGコーティング
刃数
4
刃長(mm)
12.0
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
12
コーナーR(mm)
0.5
刃径(Φmm)
12.0
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)