大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。一般的なアスペクト比16:9と比べ、33%広い横幅の21:9のウルトラワイド画面と高解像度3440x1440は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。USB Type-Cポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や65Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。また、映像入力用の端子としてHDMIを2ポート、DisplayPort、ヘッドホン(3極)端子と多様な端子類を実装しています。80mmの高さ調整、前:-5゜〜後:15°のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。