画像準備中

18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI IP-KVMドロワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75685971 品番CL3708INWJJS/ATEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CL3708iNWは、最大8台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。

サイズ(inch)18.5 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 端子KVMポート:HDMI メス×8・USB Type-B メス×8、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)、セカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、LANポート:RJ-45 メス×1 パネル駆動方式TFT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする