画像準備中

超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)2 刃径(Φmm)10 刃長(mm)15 注文コード75686152 品番FXS-PKE 10×R2×120
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はコーナーR・刃径・刃長など38種類から選べます 他の種類を見る

ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。
必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

首径d2(mm)9.7 材質超硬合金(CARBIDE) 刃数4 全長(mm)120 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 トラスコ品番692-1655 表面処理FXコーティング 首下長(mm)50 コーナーR(mm)2 ねじれ角(°)約45 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜55HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 刃径公差(mm)0〜-0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする