首径d2(mm)7.7
材質超硬合金(CARBIDE)
刃数4
全長(mm)110
刃長(mm)12
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
トラスコ品番692-1973
表面処理FXコーティング
首下長(mm)40
コーナーR(mm)1
ねじれ角(°)約45
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜55HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
刃径公差(mm)0〜-0.02