OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.8
刃径(Φmm)
3
注文コード
75687744
品番
PHX-PC-DFR 3×R0.8×0.5°×20
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い加工に対応します。
びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
80
材質
超硬合金
刃数
3
刃径(Φmm)
3
表面処理
WXSコーティング
コーナーR(mm)
0.8
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)