曜日別特売
74410 【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付) 自重堂 75687931

74410 【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付) 自重堂 75687931
74410 【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付) 自重堂 75687931
74410 【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付) 自重堂 75687931
74410 【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付) 自重堂 75687931
74410 【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付) 自重堂 75687931
74410 【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付) 自重堂 75687931
74410 【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付) 自重堂 75687931
74410 【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付) 自重堂 75687931
74410 【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付) 自重堂 75687931
74410 【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付) 自重堂 75687931

【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード75687931品番74410
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

上部ファンタイプの空調服(R)
首元にダイレクトに送風し更なる涼しさを実現
首元にダイレクトに送風する上部ファンタイプ腰まわりがスッキリし、あらゆるワークシーンでの快適性を実現
裏チタンコーティングによる-10℃の遮熱効果、UVカット機能を確保(未加工布比較)
撥水加工により撥水性と防汚性を確保
フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応
ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備
背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備
着脱可能なフードを装備
空調服(R)半袖ブルゾン・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,撥水加工,エコマーク認定,グリーン購入法判断基準対応,野帳対応

サイズ
LL
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
70
色
シックグレー
素材
高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%
色番
66
注意
※【ご使用いただく前に必ずお読みください】
※フルハーネス型堕落制止用器具の装着においては、各取扱説明書をご確認のうえ、正しく装着してください。
※ランヤードのショックアブソーバや巻取り器は機能性を損なわないよう衣服の外に出した状態で使用してください。
※フルハーネス型堕落制止用器具のタイプ・形状によっては、着用に適さない場合がございます。あらかじめご確認のうえご使用ください。
※より安全にご使用いただくため、空調服(R)の内側にフルハーネス器具を装着する場合は、襟元のファスナーを7cm~8cm開けてご使用ください。
※【ご使用ケーブルについて】
※この商品は従来の空調服(R)よりファンの位置が背中上部に配置されています。
※EL以上のサイズを着用される場合は空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500・CB23312・CB23322・CB24312・CB25312)をご使用ください。
※74400シリーズ上部ファンタイプの空調服(R)は(株)空調服と栄光マシーンセンター(株)の特許を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする