くまくまポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(mL)280 注文コード75688195 品番K671
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

かわいく並んだくま柄の卓上ポット。フタはクルッと回して簡単開閉。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)92×92×63 ホワイト・ブラウン 容量(mL)280 質量(g)42.9 内容ホワイト×5・ブラウン×5 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする