ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
くまくまポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
容量(mL)
160
注文コード
75688211
品番
K672
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
かわいく並んだくま柄の卓上ポット。フタはクルッと回して簡単開閉。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
78×78×55(1個あたり)
色
ホワイト・ブラウン
容量(mL)
160
質量(g)
32.4(1個あたり)
内容
ホワイト・ブラウン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20