ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
ナカヤ化学産業の ボウル
ミキシングボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法(mm)
220×194×100
注文コード
75688220
品番
K658
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ちやすくスマートな形状。フック穴付き。外側はマットで上品な質感。電子レンジあたため可。食器洗浄機・乾燥機に対応した耐熱性ボウル。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
220×194×100
色
ホワイト・ピンク・ブラウン
質量(g)
105.2
容量(L)
1.6
内容
ホワイト×4・ピンク×3・ブラウン×3
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。