ミキシングボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法(mm)184×161×90 注文コード75688229 品番K659
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

持ちやすくスマートな形状。フック穴付き。外側はマットで上品な質感。電子レンジあたため可。食器洗浄機・乾燥機に対応した耐熱性ボウル。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)184×161×90 ホワイト・ピンク・ブラウン 容量(mL)960 質量(g)74.3 内容ホワイト×4・ピンク×3・ブラウン×3 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする