ハンディボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75688238 品番K662
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

片手で持ちやすい持ち手付きのボウル。ハンディコランダーと重ねて使用、収納できます。目盛り付き。外側はマットで上品な質感。電子レンジあたためOK。食器洗浄機・乾燥機に対応した耐熱性ボウル。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)240×161×90 ホワイト・ブルー・グリーン 容量(mL)880 質量(g)79.3 内容ホワイト×4・ブルー×3・グリーン×3 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする