フレイユ ボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(L)4 ホワイト 注文コード75688256 品番K530-1
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

キッチンをおしゃれに演出するボウル。お料理の下ごしらえに。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)282×255×134 ホワイト 質量(g)127.3 容量(L)4 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする