ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
ナカヤ化学産業の ボウル
フレイユ ボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
容量(L)
4
色
ブラウン
注文コード
75688265
品番
K530-4
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンをおしゃれに演出するボウル。お料理の下ごしらえに。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
282×255×134
色
ブラウン
質量(g)
127.3
容量(L)
4
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20