ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
ナカヤ化学産業の ザル・カゴ(手なし)
フレイユ ザル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ブラウン
質量(g)
121.2
注文コード
75688308
品番
K532-4
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンをおしゃれに演出するザル。野菜や果物などの水切りに。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
300×255×122
色
ブラウン
質量(g)
121.2
耐熱温度(℃)
120