ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
ナカヤ化学産業の ザル・カゴ(手なし)
フレイユ ザルボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ブラウン
質量(g)
127.8
注文コード
75688351
品番
K584-4
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンをおしゃれに演出するザルとボウルのセット。お料理の下ごしらえに。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
220×192×90
色
ブラウン
質量(g)
127.8
容量(L)
1.5
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20