ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
ナカヤ化学産業の ザル・カゴ(手なし)
フレイユ ザルボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ホワイト
質量(g)
84.9
注文コード
75688360
品番
K535-1
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンをおしゃれに演出するザルとボウルのセット。お料理の下ごしらえに。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
170×155×70
色
ホワイト
容量(mL)
700
質量(g)
84.9
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20