ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
ナカヤ化学産業の ザル・カゴ(手なし)
フレイユ ザルボウル スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75688378
品番
K566
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
野菜や果物の水切りや鍋物の食材入れに使えるスリム型のザルとボウルのセット。食材を入れた状態で45度または90度の角度で重ねられ、狭いスペースでも便利。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
215×110×68
色
ホワイト・ブラウン
容量(mL)
700
質量(g)
107.2
内容
ホワイト×5・ブラウン×5
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20