ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
ナカヤ化学産業の ザル・カゴ(手なし)
フレイユ 水切りボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
色
ブラウン
注文コード
75688396
品番
K538-4
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンをおしゃれに演出する水切りボウル。ザルにもボウルにもなり便利。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
265×250×145
色
ブラウン
質量(g)
125.8
容量(L)
2.1
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20