ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 水切り・たわし受け・ラック
ナカヤ化学産業の スポンジ・たわし入れ
フレイユ スポンジラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ホワイト
注文コード
75688405
品番
K537-1
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンをおしゃれに演出するスポンジラック。水切れがよく、シンプルな形状デザイン。吸盤タイプ。
用途
スポンジ置き
材質
(本体)ポリプロピレン(吸盤)塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
180×110×65
色
ホワイト
質量(g)
68.7
耐熱温度(℃)
(本体)120(吸盤)70