フレイユ スポンジラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ブラウン 注文コード75688421 品番K537-4
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッチンをおしゃれに演出するスポンジラック。水切れがよく、シンプルな形状デザイン。吸盤タイプ。

用途スポンジ置き 材質(本体)ポリプロピレン(吸盤)塩化ビニル樹脂 寸法(mm)180×110×65 ブラウン 質量(g)68.7 耐熱温度(℃)(本体)120(吸盤)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする