米研ぎボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75688430 品番K657-1
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

日々のお料理に便利な米研ぎボウル。5合まで洗えて水切り楽らく。お米が見やすい本体カラー。野菜の水洗い・水切りがこれ一つでOK。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)248×208×115 ブラック 容量(mL)950 質量(g)99.3 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする