ミニボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) クリア 注文コード75688439 品番K611-1
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たまごを溶いたり、調味料を混ぜるのに便利なミニボウル。内側に目盛り付きで、お得な2個セット。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)126×112×63(1個あたり) クリア 容量(mL)380 質量(g)40(1個あたり) 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする