NEW卓上水切り丸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75688457 品番K167
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水切りができるザル付きの丸型トレー。野菜、食器類の水切りや、BBQ、お鍋などの食材入れに便利。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)255×244×57 ホワイト・ブルー・ベージュ 質量(g)155.3 容量(L)1.8 内容ホワイト×5・ブルー×3・ベージュ×2 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする