ミニ角型ザルボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75688475 品番K664
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小型のザルとボウルがセットになっています。一人暮らしの方やちょっとした料理の際に便利です。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)150×105×61 ホワイト・ブルー 容量(mL)450 質量(g)80.2 内容ホワイト×5・ブルー×5 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする