ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の バット・番重・コンテナ
ナカヤ化学産業の バット・トレー
お料理バット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
サイズ
L
注文コード
75688491
品番
K520
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
料理の下ごしらえに便利な琺瑯風のバット。電子レンジあたため可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
297×210×50
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
131.2
容量(L)
2
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20