ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の バット・番重・コンテナ
ナカヤ化学産業の バット・トレー
お料理バット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
サイズ
S
注文コード
75688509
品番
K522
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
料理の下ごしらえに便利な琺瑯風のバット。電子レンジあたため可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
215×150×42
色
ホワイト
サイズ
S
容量(mL)
800
質量(g)
70.8
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20