ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の バット・番重・コンテナ
ナカヤ化学産業の バット・トレー
お料理バット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
75688518
品番
K648
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
料理の下ごしらえに便利な琺瑯風のバット。2枚セット。クロスして重ねてもズレにくい溝付の底。電子レンジあたため可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
177×124×33(1個あたり)
色
ホワイト
容量(mL)
400
質量(g)
44.3(1個あたり)
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20